エスコ
41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]
使用場所
排水口まわり
エスコ品番
EA109CG-100
材質
スチールワイヤー(オイル焼入れ)
寸法・サイズ(mm)
41×102
接続ねじ
1/4inchNPS(オス)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406706
EA109CG-100
オープン
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください