50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]

50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] - エスコ
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03406681EA109CF-125
オープン
7,250
7,975(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする