エスコ
シームローラー
エスコ品番
EA523MA-2
全長(mm)
190
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
POM
材質(軸)
ステンレス
ローラーサイズ(mm)
40
材質(ハンドル)
木
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03472673
EA523MA-2
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください