60mm 丸幅広のみ

60mm 丸幅広のみ - エスコ60mm 丸幅広のみ - エスコ
全長(mm)300刃幅(mm)60エスコ品番EA588GG-2質量(g)380刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03506973EA588GG-2
オープン
21,200
23,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする