エスコ
60mm 平幅広のみ
全長(mm)
300
刃幅(mm)
60
エスコ品番
EA588GG-1
質量(g)
380
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03506964
EA588GG-1
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください