曜日別特売

250V/15A 接地角型コンセント

250V/15A 接地角型コンセント - エスコ250V/15A 接地角型コンセント - エスコ250V/15A 接地角型コンセント - エスコ
(2件のレビュー)
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプエスコ品番EA940CL-11寸法(mm)54×54×33コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03667194EA940CL-11
オープン650
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03667194
2017-07-03
用途: 工場のコンセントが破損したため交換

工場のコンセントは30Aタイプでしたが、購入したモノは15Aタイプで間違えて購入してしまいました。コンセント自体の大きさが違いますので注意。。モノとしてはしっかりしていていいものだと思います。

対象商品 : 03667194
2015-12-01
用途: 小電力機器への電源

中々近所の店では、販売していないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする