曜日別特売

125mm [軟] 布バフ

125mm [軟] 布バフ - エスコ
(2件のレビュー)
内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13エスコ品番EA818-101外径(Φmm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03612874EA818-101
オープン
1,170
1,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03612874
2020-11-02
用途: 古いアルミホイールの磨きに使用

古いアルミホイール磨きに、白棒と一緒に初めて使用しましたが、予想以上に綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 03612874
2017-07-26
用途: 石材の研磨加工に使用しています
株式会社 三協卸売・小売業

ネットショップですので現品確認しないで注文する為希望している品と少し違う部分がありますけれども私が使うバフとしてわ80%OKです。   次回の注文の際にわもう少し注意してオーダー致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする