エスコ
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
(1件のレビュー)
用途
家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。
EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。
材質
タオル地
厚さ(mm)
約4
仕様
マジックテープ付
エスコ品番
EA809PB-11
回転数
900rpm(最大)
直径(mm)
125(140)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03605621
EA809PB-11
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください