エスコ
80x25mmx#40 フラップホイール
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)
80
幅(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
粒度
40
エスコ品番
EA819AE-40
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄、プラスチックなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03615561
EA819AE-40
オープン
¥
1,010
¥1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください