エスコ
10x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
10
全長(mm)
42
エスコ品番
EA642LM-10
材質
特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03560785
EA642LM-10
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください