曜日別特売

13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット - エスコ13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット - エスコ

ノンマグネティック、防爆、防さび

差込角(inch)1/2対辺(mm)13全長(mm)44エスコ品番EA642LM-13材質特殊銅合金、アルミニウム青銅質量(g)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03560812EA642LM-13
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする