曜日別特売

データバインダー

データバインダー - エスコデータバインダー - エスコ

表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。
MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。

タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
穴数
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589887EA762CA-15A4タテ254×31630EA762CA-15
オープン
4,180
4,598(税込)
翌日出荷
返品不可
03589896EA762CA-16B5タテ230×28026EA762CA-16
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする