リヒトラブ
Mutual ルーパーレターファイル A4 コピー用紙100枚
ポリプロピレン製のうすいとじ具を使用した2穴ファイルです。裏面に折り目があるため、大きく開いてスムーズに閲覧ができます。
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具:ポリプロピレン
質量(g)
105
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×15×300
収納枚数(枚)
コピー用紙100
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
スレートブルー
テラコッタオレンジ
ディープグリーン
マットイエロー
ライトブルー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74742775
F2106-7
ディープグリーン
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742791
F2106-11
スレートブルー
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742800
F2106-14
ライトブルー
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742809
F2106-16
アイボリー
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742757
F2106-4
テラコッタオレンジ
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
74742766
F2106-5
マットイエロー
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません