Fineシャーレ(焼口)

Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口) - TGK(東京硝子器械)
(10件のレビュー)

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。

材質並ガラス耐熱温度(℃)100内容量1個
全9種類を絞り込む
型式
身の外径(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
型式
身の外径(mm)
身の高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02995203792-02-12-04303215マーク付き
610
604
664(税込)
当日出荷
02995212792-02-12-05454617マーク付き
610
604
664(税込)
当日出荷
02995176792-02-12-01606417マーク付き
630
624
686(税込)
当日出荷
02995185792-02-12-02707520マーク付き
630
624
686(税込)
当日出荷
02995194792-02-12-03909120マーク付き
640
634
697(税込)
当日出荷
02995237792-02-12-1212012323マーク付き
2,470
2,445
2,690(税込)
当日出荷
02995246792-02-12-1515015228マーク付き
3,260
3,227
3,550(税込)
当日出荷
02832462132-02-12-10909020マークなし
500
取扱い終了
02995221792-02-12-1110010520マーク付き
1,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02995203
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 02995185
2016-10-24
用途: 接着された部品をアセトンに漬け込み剥離させる際に使用
卸売・小売業

歪みもなく問題なく使えています。

対象商品 : 02995237
2016-09-29
用途: 化学実験用として

出来は良いです。
径の大きなものは他には余り無いと思います。

対象商品 : 02832462
2015-09-30
用途: 展示会での粒子を入れ展示

価格も安く梱包もしっかりしていて安心して頼めました。
領収書も片方だけの対応ありがたかったです。

対象商品 : 02995194
2014-10-05
用途: 水生微小動物の飼育のために購入しました。

購入前、比較的低価格だという印象があったので、(1)重くて、(2)ガラスに厚みがあって、(3)角ばっていても、多めに見ようと思っていたのですが、届いてみると、そのような問題点(1-3)がなく、立派なシャーレでした。とても満足しております。

対象商品 : 02995203
2020-08-21
用途: 万華鏡のオブジェクトケースに使用。
たま化成株式会社

ひびの入っている製品がたまに入っているので、検品を十分にして頂きたい。Fineの文字が消せると良い。

対象商品 : 02995212
2014-06-18
用途: 微細部品のディスプレイ用
株式会社ファインパーツ

梱包状態も良かったです。特に精度を求めていませんでしたが、安物っぽくなく良かったです。

対象商品 : 02995212
2014-05-22
用途: 某メーカーの素材サンプルを展示するためにこうにゅう。

ガラスの成形精度がよく 瓶底のようにガラスが波打つ感じがなく
入れた物の像が歪まずとても良い。
気になるほどではないがガラスが若干青い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする