バイオシリコ

バイオシリコ - TGK(東京硝子器械)

高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。
高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。
耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。
振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
下径(Φmm)
上径(Φmm)
適合サイズ(mm)
L1(mm)
L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976416717-03-23-13N-151116151422
331
329
362(税込)
3日以内出荷
02976425717-03-23-14N-17131916.51525
348
339
373(税込)
3日以内出荷
02976407717-03-23-12N-1291312、131317
220
取扱い終了
代替品有
02976434717-03-23-15N-191521181628
264
取扱い終了
代替品有
02976443717-03-23-16N-221824211830
286
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02976407717-03-23-1276322953300000画像準備中バイオシリコ N型 差込み式NEG(日電理化硝子)1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
02976434717-03-23-1576322978300003画像準備中バイオシリコ N型 差込み式NEG(日電理化硝子)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
02976443717-03-23-1676322987300004画像準備中バイオシリコ N型 差込み式NEG(日電理化硝子)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする