TGK(東京硝子器械)
水道法準拠比色管 100mL
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)
100
仕様
高さには栓は含まれていません。
TGK品番
121-03-61-03
栓共通
19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
23×370
摺合せ
共通
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02823405
121-03-61-03
¥
3,340
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください