曜日別特売

アルミシール Aタイプ

アルミシール Aタイプ - NEG(日電理化硝子)アルミシール Aタイプ - NEG(日電理化硝子)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
サイズ
用途(VまたはNV用)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029799253090301パック(100個)717-04-13-01小-A2A、2B、3A用
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
029799343090311パック(10個)717-04-13-02中-A3B、8用
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
029799433090321パック(25個)717-04-13-03大-A5、10~100ml用
725
689
758(税込)
当日出荷
029800133090451パック(100個)717-04-13-31特小-A穴あきV-1用
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02979952717-04-13-041パック(25個)717-04-13-04特大-A100~1000ml用
850
取扱い終了
代替品有
02979961717-04-13-051パック(25個)717-04-13-05特大-A穴あき100~1000ml用
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02979952717-04-13-0446871765特大 A717-04-13-04 アルミシール NEG(日電理化硝子) 46871765アルミシールNEG(日電理化硝子)1ケース(25本)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
02979961717-04-13-0546871756特大 穴あき717-04-13-05 アルミシール NEG(日電理化硝子) 46871756アルミシールNEG(日電理化硝子)1ケース(25本)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする