曜日別特売

ガスクロバイアル SVG

ガスクロバイアル SVG - NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVG - NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVG - NEG(日電理化硝子)
(1件のレビュー)

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。
30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。

用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
全18種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
TGK品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977222SVG-31ケース(100本)3(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0116.5×45
24,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977231SVG-51ケース(100本)5(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0219.0×48
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977247SVG-101ケース(50本)10(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0324.3×48
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02977256SVG-121ケース(50本)12(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0424.3×55
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977265SVG-151ケース(50本)15(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0527.0×55
16,250
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977274SVG-301ケース(50本)30(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0630.0×70
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977283SVG-201ケース(50本)20(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0730.0×55
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977301SVG-31ケース(100本)3(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1116.5×45
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977317SVG-51ケース(100本)5(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1219.0×48
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977326SVG-101ケース(50本)10(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1324.3×48
15,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977335SVG-121ケース(50本)12(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1424.3×55
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977344SVG-151ケース(50本)15(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1527.0×55
17,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977353SVG-301ケース(50本)30(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1630.0×70
21,950
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977362SVG-201ケース(50本)20(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1730.0×55
20,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977371SVG-501ケース(50本)50(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-1840.0×75
36,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26036125SVG-1001箱(25個)100メラミン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付、低アルカリ製法・硬質ガラス製717-04-03-09白・透明40.0×120
23,975
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26036134SVG-1001箱(25個)100メラミン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付、低アルカリ製法・硬質ガラス製717-04-03-19茶褐色40.0×120
25,025
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02977292SVG-501ケース(50本)50(本体)硼珪酸ガラス717-04-03-0840.0×75
30,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02977292SVG-5052241203203237SVG-50 ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット NEG(日電理化硝子) 52241203ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セットNEG(日電理化硝子)1箱(50本)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02977231
2019-02-10
用途: Gas sample collection
Hiroshima University教育・研究機関

I use it for collecting the gas sample. The bottles are very good, thank you.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
滅菌済みでしょうか?開封後、オートクレーブなどを使用せずに、直ぐに試料の採取に使えますか?
回答:
滅菌処理品商品ではございません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
02977222
2012-09-08

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする