TGK(東京硝子器械)
クリンプトップバイアル 1.8mL
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。
バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)
1.8
仕様
バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE
TGK品番
842-04-35-01
品番
225176SP
外径×高さH(Φmm×mm)
12×32
胴径(Φmm)×高さH(mm)
12×32
内容量
1個(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03007252
842-04-35-01
¥
12,500
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください