スピッチバイアル

スピッチバイアル - NEG(日電理化硝子)

新タイプの超微量用保存バイアル
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。
内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。
別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。

仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル内容量1箱(20本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
外径(Φmm)
高さ(mm)
肉厚(mm)
TGK品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980835SPV-505011.75320.5717-04-42-11SPV-50
54,320
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980844SPV-10010015320.6717-04-42-12SPV-100
55,760
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980853SPV-20020015400.6717-04-42-13SPV-200
57,960
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980862SPV-50050015450.6717-04-42-14SPV-500
57,960
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980871SPV-1000100019550.8717-04-42-15SPV-1000
59,340
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする