| 02980022 | 309080 | 1袋(100個) | 小 | 赤 | 717-04-13-32 | 1.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm) | 13 | | |
|
| 02980031 | 309090 | 1袋(100個) | 中 | 赤 | 717-04-13-33 | 3(18×33mm)、8(16×80mm) | 15 | | |
|
| 02980056 | 309081 | 1袋(100個) | 小 | 青 | 717-04-13-36 | 1.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm) | 13 | | |
|
| 02980065 | 309091 | 1袋(100個) | 中 | 青 | 717-04-13-37 | 3(18×33mm)、8(16×80mm) | 15 | | |
|
| 02980083 | 309082 | 1袋(100個) | 小 | 黄 | 717-04-13-40 | 1.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm) | 13 | | |
|
| 02980092 | 309092 | 1袋(100個) | 中 | 黄 | 717-04-13-41 | 3(18×33mm)、8(16×80mm) | 15 | | |
|
| 02980101 | 309102 | 1袋(25個) | 大 | 黄 | 717-04-13-42 | 5、10~100 | 19.5 | | |
|
| 02980117 | 309083 | 1袋(100個) | 小 | オレンジ | 717-04-13-44 | 1.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm) | 13 | | |
|
| 02980126 | 309093 | 1袋(100個) | 中 | オレンジ | 717-04-13-45 | 3(18×33mm)、8(16×80mm) | 15 | | |
|
| 02980135 | 309103 | 1袋(25個) | 大 | オレンジ | 717-04-13-46 | 5、10~100 | 19.5 | | |
|
| 02980275 | 309053 | 1パック(25個) | 特大 | 緑 | 717-04-13-69 | ロット瓶100、300、600 | 32 | | | 代替品有 |
| 02980047 | 309100 | 1袋(25個) | 大 | 赤 | 717-04-13-34 | 5、10~100 | 19.5 | | | |
| 02980074 | 309101 | 1袋(25個) | 大 | 青 | 717-04-13-38 | 5、10~100 | 19.5 | | | |