曜日別特売

フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) - NEG(日電理化硝子)

Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。
Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
サイズ
適合バイアル(mL)
適合びん口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029801443091101袋(100個)717-04-13-501.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm)13
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
029801533091201袋(100個)717-04-13-513(18×33mm)、8(16×80mm)15
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
029801623091301袋(25個)717-04-13-525、10~10019.5
925
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
029801713091111袋(100個)717-04-13-541.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm)13
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
029801873091211袋(100個)717-04-13-553(18×33mm)、8(16×80mm)15
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
029802053091141袋(100個)717-04-13-581.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm)13
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
029802143091241袋(100個)717-04-13-593(18×33mm)、8(16×80mm)15
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
029802233091341袋(25個)717-04-13-605、10~10019.5
925
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
029802413091231袋(100個)717-04-13-63乳白色3(18×33mm)、8(16×80mm)15
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
029802573091331袋(25個)717-04-13-64乳白色5、10~10019.5
925
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
029802663090631パック(25個)717-04-13-65乳白色特大ロット瓶100、300、60032
1,725
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
029801963091311袋(25個)717-04-13-565、10~10019.5
675
取扱い終了
返品不可
029802323091131パック(100個)717-04-13-62乳白色1.5(16×30)、2(15×33・16×33mm)、3(15×38mm)13
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする