曜日別特売

ミニバイアル

ミニバイアル - NEG(日電理化硝子)

凍結保存にも耐える独自の形状。
最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。
シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。
別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。

仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル内容量1ケース(20本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
型式
高さ(mm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980783MV-071.5MV-07350.911.754.7
33,720
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980792MV-082MV-08431.0138.0
35,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980801MV-093MV-09441.0158.0
38,560
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980817MV-14MV-1491.0158.0
38,560
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02980826MV-25MV-2491.016.58.0
38,560
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする