曜日別特売

桐山ロート用ろ紙 No.3

桐山ロート用ろ紙 No.3 - 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3 - 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3 - 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3 - 桐山製作所
厚さ(mm)0.23ろ紙No.3保留粒子径(μm)5灰分0.0001gろ過速度やや速い内容量1箱(50枚)
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02854293-8
800
799
879(税込)
翌々日出荷
02854363-21
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
02854433-40
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02854503-60
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
02854573-95
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02854643-150
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする