桐山製作所
桐山ロート用ろ紙 No.4
(1件のレビュー)
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙
No.4
保留粒子径(μm)
1
ろ過速度
特に遅い
厚さ(mm)
0.17
灰分
0.00006g
内容量
1箱(50枚)
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
8
21
40
60
95
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02854302
-
8
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
02854372
-
21
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
02854442
-
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
02854512
-
60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
02854582
-
95
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
02854652
-
150
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください