桐山製作所
桐山ロート用ろ紙 No.5B
(2件のレビュー)
保持性が良い
用途
普通の沈殿に
厚さ(mm)
0.22
ろ紙
No.5B
保留粒子径(μm)
4
灰分
0.00004g
ろ過速度
やや速い
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02854327
-
8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
02854397
-
21
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
02854467
-
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
02854537
-
60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
02854607
-
95
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
02854677
-
150
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください