桐山製作所
桐山ロート用ろ紙 No.6
ろ紙
No.6
保留粒子径(μm)
3
ろ過速度
やや遅い
厚さ(mm)
0.19
灰分
0.00002g
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02854345
-
8
1-1075-06
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
02854415
-
21
1-1077-06
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
02854485
-
40
1-1082-06
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
02854555
-
60
1-1100-06
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
02854625
-
95
1-1111-06
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02854695
-
150
1-1123-06
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください