Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ドレッセル式)

Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ドレッセル式) - TGK(東京硝子器械)
種類中管のみ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
共通
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02869447330-10-21-51330-10-21-51250mL用34/328mm
19,500
19,305
21,236(税込)
3日以内出荷
02869456330-10-21-52330-10-21-52500mL用45/4010mm
23,800
23,562
25,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする