曜日別特売

マイクロキャップ

マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ - DRUMMOND(ドラモンド)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。
アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。
TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。
20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。
微量ハイブリダイゼーション用。

摘要
ゴム球1個付き
内容量
1箱(100本)
全13種類を絞り込む
容量(μL)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
TGK品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02995641-0.5800-11-94-01320.140.55
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02995657-1800-11-94-02320.20.64
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02995666-2800-11-94-03320.280.76
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02995675-3800-11-94-04320.340.84
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02995684-4800-11-94-05320.40.81
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02995702-10800-11-94-07410.560.8
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02995727-20800-11-94-09640.630.9
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02995736-25800-11-94-10650.690.97
3,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
02995745-30800-11-94-11780.690.97
3,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
02995754-50800-11-94-131000.81.09
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02995763-100800-11-94-141161.041.4
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02995693-5800-11-94-06320.440.9
2,900
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
02995711-15800-11-94-08540.60.86
3,100
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする