ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入

ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入 - LABTAS+(ラボタス)ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入 - LABTAS+(ラボタス)

LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。
チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。
リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。

仕様
※LABTAS+チップラック・フィルターチップの使用済みラックをリユースしてご使用ください。
その他
ヌクレアーゼ:DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
滅菌
電子線滅菌
アズワン品番
68-6592-99
オートクレーブの可否
ラック可能、フィルターチップ不可
適合ラック
リユース対応:LT-10SCRN、 LT-10SCRS、 LT-FT10SS
内容量
1箱(50箱×96本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82029276LT-10TWS
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする