曜日別特売

Fine 共通平栓

Fine 共通平栓 - TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓 - TGK(東京硝子器械)

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
共通
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876447330-15-56-02-19/38
1,5601,544
1,544
1,698(税込)
3日以内出荷
02876456330-15-56-03-24/40
1,6801,663
1,663
1,829(税込)
3日以内出荷
02876465330-15-56-04-29/42
2,3402,317
2,317
2,549(税込)
当日出荷
02876474330-15-56-05-34/45
9,2009,108
9,108
10,019(税込)
当日出荷
02876431330-15-56-01-15/25
1,3401,327
1,327
1,460(税込)
当日出荷
46224276330-15-56-02【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)19/38
1,5601,544
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする