F透明共通ジムロート

F透明共通ジムロート - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
全11種類を絞り込む
下部透明共通
冷却部長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
上部透明共通
下部透明共通
冷却部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871355330-13-68-5115/2515/25200
27,600
27,324
30,056(税込)
3日以内出荷
02871364330-13-68-5215/2519/38200
21,800
21,582
23,740(税込)
3日以内出荷
02871382330-13-68-5415/2529/42200
31,900
31,581
34,739(税込)
3日以内出荷
02871391330-13-68-5519/3819/38200
30,300
29,997
32,997(税込)
3日以内出荷
02871425330-13-68-5815/2515/25300
29,300
29,007
31,908(税込)
3日以内出荷
02871452330-13-68-6115/2529/42300
34,500
34,155
37,571(税込)
3日以内出荷
02871461330-13-68-6219/3819/38300
31,200
30,888
33,977(税込)
10日以内出荷
返品不可
02871477330-13-68-6319/3824/40300
33,700
33,363
36,699(税込)
17日以内出荷
返品不可
02871486330-13-68-6419/3829/42300
35,600
35,244
38,768(税込)
3日以内出荷
02871547330-13-68-7015/2515/25100
27,600
27,324
30,056(税込)
3日以内出荷
02871556330-13-68-7115/2515/25150
27,600
27,324
30,056(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする