共通円筒分液側管 目盛付

共通円筒分液側管 目盛付 - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
全6種類を絞り込む
上部共通
下部共通
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
上部共通
下部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02877077330-15-66-315015/2515/25
31,800
31,482
34,630(税込)
3日以内出荷
02877086330-15-66-325015/2519/38
32,500
32,175
35,393(税込)
3日以内出荷
02877095330-15-66-3310015/2515/25
34,000
33,660
37,026(税込)
3日以内出荷
02877104330-15-66-3410015/2519/38
35,000
34,650
38,115(税込)
3日以内出荷
02877113330-15-66-3520019/3815/25
40,000
39,600
43,560(税込)
10日以内出荷
返品不可
02877122330-15-66-3620019/3819/38
41,700
41,283
45,411(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする