Fine 共通球入冷却器

Fine 共通球入冷却器 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
全10種類を絞り込む
上部共通
下部共通
冷却部長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
上部共通
下部共通
冷却部長さ(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02875993330-15-52-0115/2515/25200330-15-52-01
14,000
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
02876011330-15-52-0315/2524/40200330-15-52-03
14,600
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
02876027330-15-52-0419/3819/38200330-15-52-04
14,600
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
02876036330-15-52-0515/2515/25300330-15-52-05
14,600
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
02876045330-15-52-0615/2519/38300330-15-52-06
14,800
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
02876054330-15-52-0715/2524/40300330-15-52-07
15,100
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
02876063330-15-52-0815/2529/42300330-15-52-08
16,300
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
02876072330-15-52-0919/3819/38300330-15-52-09
15,400
15,246
16,771(税込)
3日以内出荷
02876081330-15-52-1019/3824/40300330-15-52-10
16,300
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
02876097330-15-52-1119/3829142300330-15-52-11
18,800
18,612
20,473(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02875993
2013-11-06
用途: 有機合成の還流、溶媒精製の還流

冷却管の出入口に角度がつけられており、ホースがよじれにくいので、他社の製品よりも使いやすい。また、価格も玉入り冷却器にしては安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする