曜日別特売

Fine 共通蛇管冷却器

Fine 共通蛇管冷却器 - TGK(東京硝子器械)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
全6種類を絞り込む
上部共通
下部共通
冷却部長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
上部共通
下部共通
冷却部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876106330-15-53-0115/2515/25200
14,800
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
02876133330-15-53-0415/2529/42200
17,100
16,929
18,622(税込)
3日以内出荷
02876142330-15-53-0515/2515/25300
16,900
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
02876151330-15-53-0619/3819/38300
17,500
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
02876167330-15-53-0719/3824/40300
17,900
17,721
19,493(税込)
3日以内出荷
02876176330-15-53-0819/3829142300
19,300
19,107
21,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする