共通分液円筒 目盛付

共通分液円筒 目盛付 - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
上部共通
下部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876955330-15-66-125015/2519/38
26,400
26,136
28,750(税込)
24日以内出荷
返品不可
02876964330-15-66-1310015/2515/25
28,000
27,720
30,492(税込)
33日以内出荷
返品不可
02876973330-15-66-1410015/2519/38
30,600
30,294
33,323(税込)
33日以内出荷
返品不可
02876982330-15-66-1620019/3819/38
31,800
31,482
34,630(税込)
33日以内出荷
返品不可
02876991330-15-66-1730019/3819/38
33,400
33,066
36,373(税込)
33日以内出荷
返品不可
02877007330-15-66-1850024/4019/38
36,700
36,333
39,966(税込)
33日以内出荷
返品不可
02876946330-15-66-115015/2515/25
26,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02876946330-15-66-1176223228-画像準備中Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)1本
25,740
税込28,314
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする