TGK(東京硝子器械)
共通連結管クライゼン形
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
枝部共通
側部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02877646
330-15-83-04
15/25
19/38
19/38
15/25
¥
15,400
¥
15,246
¥
16,771
(税込)
3日以内出荷
02877655
330-15-83-07
15/25
15/25
15/25
19/38
¥
15,400
¥
15,246
¥
16,771
(税込)
3日以内出荷
02877664
330-15-83-08
19/38
19/38
19/38
19/38
¥
15,400
¥
15,246
¥
16,771
(税込)
3日以内出荷
02877637
330-15-83-01
15/25
15/25
15/25
15/25
¥
14,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください