曜日別特売

共通連結管ト字管

共通連結管ト字管 - TGK(東京硝子器械)共通連結管ト字管 - TGK(東京硝子器械)共通連結管ト字管 - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
全7種類を絞り込む
上部共通
下部共通
枝部共通
7種類すべて表示中
注文コード
品番
上部共通
下部共通
枝部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02877497330-15-81-0115/2515/2515/25
8,900
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
02877506330-15-81-0215/2519/3815/25
9,700
9,603
10,563(税込)
17日以内出荷
返品不可
02877515330-15-81-0315/2519/3819/38
10,800
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
02877524330-15-81-0415/2524/4015/25
10,800
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
02877533330-15-81-0515/2529/4215/25
11,000
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
02877542330-15-81-0619/3819/3819/38
11,000
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
02877551330-15-81-0719/3824/4019/38
11,200
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする