曜日別特売

共通連結管 クライゼン形

共通連結管 クライゼン形 - TGK(東京硝子器械)
仕様枝管の角度:共通15/25は60度共通19/38は75度です。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部雄型共通
上部雌型共通
枝管雄型共通
側管上雌型共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02891752371-13-25-3515/2515/2515/2515/25
17,600
17,424
19,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
02891761371-13-25-3629/4215/2515/2515/25
17,600
17,424
19,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
02891777371-13-25-3724/4019/3819/3815/35
18,800
18,612
20,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする