曜日別特売

ヘマトクリット毛細管プレイン筒入200入

ヘマトクリット毛細管プレイン筒入200入 - TGK(東京硝子器械)

透明度が高くヘマトクリット値の見誤りがなく、血液の内面付着もほとんどありません。
各社の遠心機に共用可能で、低温(ライターなど)でも熔封できます。

仕様外径:1.65Φmm±0.03mm、内径:0.85Φmm±0.03mm・肉厚:0.40mm、長さ75mm±1.0mmTGK品番717-14-50-01種類筒入入数200本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02981221717-14-50-01
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする