ゴムアダプター 合成ゴム製

ゴムアダプター 合成ゴム製 - TGK(東京硝子器械)ゴムアダプター 合成ゴム製 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。

寸法(mm)
(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15
(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19
(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25
(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32
(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33
(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01質量(g)88内容量1組(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02839191161-09-28-01
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02839191
2021-06-21
用途: カメラレンズの解体等
サービス業

形を見てピン!と来て注文しました。カメラレンズを分解する時に使用する「吸盤オープナー」として使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする