曜日別特売

ジャストフィッター

ジャストフィッター - TGK(東京硝子器械)ジャストフィッター - TGK(東京硝子器械)
(4件のレビュー)

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。

寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7
No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5
No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10
No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03014907884-09-28-01
3,400
3,390
3,729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03014907
2019-01-04
用途: 合成で発生する沈殿物の回収
兵庫県立工業技術センターその他業種

サンプル管に直接取り付けて行うため、作業効率が上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 03014907
2016-06-17
用途: 減圧蒸留
有限会社サイバープロサービス業

いろいろなサイズが揃っていて満足しています

対象商品 : 03014907
2016-06-17
用途: 減圧蒸留
有限会社サイバープロサービス業

いろいろなサイズが揃っていて満足しています

対象商品 : 03014907
2017-02-14
用途: 実験用

下の角度が強すぎるし上の穴径も小さい。使用範囲が狭い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする