曜日別特売

シリコン・Cキャップ

シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業シリコン・Cキャップ - 太陽興業
(3件のレビュー)

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。

用途培養用
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02826555C-111箱(10個)11132011
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
02826564C-121箱(10個)121622.512
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826573C-131箱(10個)131722.513
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826582C-141箱(10個)14182414
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
02826591C-151箱(10個)15192415
1,560
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826607C-161箱(10個)16212616
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826616C-171箱(10個)17222617
1,560
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826625C-181箱(10個)18232618
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826634C-191箱(10個)1924.52819
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826643C-201箱(10個)20262820
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02826652C-221箱(10個)22272922
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826661C-231箱(10個)23292923
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826677C-251箱(10個)2530.52925
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02826686C-271個27323027
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826695C-281個28343128
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
02826704C-301個30363330
390
389
428(税込)
5日以内出荷
02826713C-321個32383332
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826722C-341個34403334
500
499
549(税込)
6日以内出荷
02826731C-361個36423336
520
519
571(税込)
当日出荷
02826747C-381個38443338
690
689
758(税込)
当日出荷
02826756C-401個4046.53340
830
829
912(税込)
当日出荷
02826765C-431個4349.53543
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826774C-451個4551.53545
1,040
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
02826783C-481個4854.53548
1,320
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
02826792C-521個5258.53552
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: ロールスクリーンのヨコ桟棒の両端プラスチックパーツが劣化したが正規品が無く代わりに使った。

ちょうどサイズも合い(少々小さめかと思ったがシリコンなので融通が効き)従来の(正規品)プラスチックより周りの木部等に優しく良いかんじ。価格もリーゾナブル。

対象商品 : 02826713
2022-11-27
用途: 物干し竿のエンドキャップ
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミの物干し竿は塩ビ製の既製品が合わないので購入した。内部に出っ張りがあるので邪魔でしたが、何とかはまりました。シリコンなので耐久性があるかなと思っておりますが、結果は数年してみないとわかりません。質感はまあまあです。

対象商品 : 02826555
2019-05-17
用途: キャップとして
製造業

品としてはいいのだろうが※厚みに多少バラつきはある
・下径が13mmとあったので「穴が13mm」だと判断したが、穴+素材の厚み込で13mmだった
(穴約10mm+厚み1.5mm*2=13mm)
適合する穴径書かないと意味ないでしょ、、
こっち材料の厚みの情報ないんだからわかるハズない
どれ選べばいいかわかんないよこれじゃ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品情報に口内径のサイズについて追記いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする