ドロッパーボトル 5色Cap×5

ドロッパーボトル 5色Cap×5 - TGK(東京硝子器械)

試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。

仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)内容量1ケース(5色×5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02954165656-22-19-044
7,610
7,534
8,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
02954174656-22-19-058
7,910
7,831
8,614(税込)
6日以内出荷
返品不可
02954183656-22-19-0615
8,110
8,029
8,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする