曜日別特売

PCRチューブキャップ

PCRチューブキャップ - TGK(東京硝子器械)

純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー
薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。
通常の熱循環装置に最適です。
密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。

内容量1セット(1000本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
形式
キャップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05784195814-23-31-03814-23-31-030.57813 10フラット
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05784186814-23-31-02814-23-31-020.27813 05フラット
11,710
取扱い終了
05784177814-23-31-01814-23-31-010.27813 00ドーム・
14,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05784186814-23-31-0276340539781305814-23-31-02 PCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個 BRAND 76340539PCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個BRAND1袋
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
05784177814-23-31-0176340189781300814-23-31-01 PCRチューブ 0.2mL ドームcap 1000個 BRAND 76340189PCRチューブ 0.2mL ドームcap 1000個BRAND1袋
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする