曜日別特売

クライオボックスラック

クライオボックスラック - NALGENE(ナルゲン)クライオボックスラック - NALGENE(ナルゲン)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
立て数(列)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029342515036-0004602-21-50-33140×143×225H9×94
30,960
29,980
32,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
029342675036-0009602-21-50-34140×143×502H9×99
40,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
029342765038-4322602-21-50-38444×143×225H9×93×4
49,500
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
02934242DS5035-0009602-21-50-3283×84×502H5×59
26,200
取扱い終了
返品不可
029342855038-4422602-21-50-39590×143×225H9×94×4
42,400
取扱い終了
返品不可
02934233DS5035-0004602-21-50-3183×84×225H5×54
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする