曜日別特売

テストチューブトレイ

テストチューブトレイ - TGK(東京硝子器械)

マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。

寸法(mm)220×220×32H寸法220×220×32H内容量1ケース(5個)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
穴径(Φmm)
深さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057698541175198-23-30-028.515250
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
057698631177198-23-30-0314.518119
4,200
取扱い終了
代替品有
057698721179198-23-30-0416.52296
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0576986311777625069511771177 テストチューブトレー 1177 119穴 5入 Kartell(カルテル) 76250695テストチューブトレー 1177 119穴 5入Kartell(カルテル)1箱
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
0576987211797625057311791179 テストチューブトレー 5入 Kartell(カルテル) 76250573テストチューブトレー 5入Kartell(カルテル)1箱
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする