イムノプレート(検定付)

イムノプレート(検定付) - NUNC(ヌンク)

2種類の表面処理。
プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。
すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。
イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。
ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。

寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)内容量1箱(60枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
品番
ウェル形状
1ウェル当り容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02954655656-28-55-01656-28-55-01439454F底400
38,340
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02954664656-28-55-02656-28-55-02446612C底350
38,340
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする