FALCON
コニカルチューブ
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌
γ滅菌済み
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
容量(mL)
包装
胴径×全高(Φmm×mm)
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02987941
352096
1セット(500本)
725-28-21-13
15
50本×10包
17×120
PP
-
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02987914
352097
1セット(500本)
725-28-21-03
15
50本×10袋
17×120
PP
ラック付き
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06667516
352196
1セット(500本)
725-28-21-04
15
50本×10包
17×120
PP
ラック(1個)付き
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02987923
352070
1セット(500本)
725-28-21-11
50
25本×20包
30×115
PP
ワイドマーキングスペース付き
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02987957
352076
1セット(48本)
725-28-21-14
175
8本×6包
61×118
PP
-
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02987966
352075
1セット(48本)
725-28-21-15
225
8本×6包
61×137
PP
-
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02987896
352095
1セット(500本)
725-28-21-01
15
125本×4包
17×120
PS
スクリューキャップ付き
¥
33,900
取扱い終了
返品不可
02987905
352099
1セット(500本)
725-28-21-02
15
50本×10包
17×120
PS
スクリューキャップ付き
¥
33,900
取扱い終了
返品不可
02987932
352098
1セット(500本)
725-28-21-12
50
25本×20包
30×115
PP
ワイドマーキングスペース付き
¥
43,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください