曜日別特売

フィルターホルダー

フィルターホルダー - TGK(東京硝子器械)

下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー
側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。
オートクレーブ可能。

ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
上部/下部容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02955215656-28-60-01656-28-60-01110×180H250/250
24,440
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02955224656-28-60-02656-28-60-02134×230H500/500
36,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02955233656-28-60-03656-28-60-03134×293H500/1000
48,580
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする